INTERCABLE SRL - INRICC268FHR INNESTO FEMMINA NUDO DIN46340 1,5-2,5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubetto / Presa
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Non isolato
Confezione
100 PZ
EAN
8014212186256
Codice prodotto
INRICC268FHR
Cod. produttore
ICC268FHR
Produttore
INR
Modello:
Tubetto / Presa
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Non isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
sì
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Sezione AWG da / a:
14...16
Superficie:
Stagnato
Corrente massima (Imax):
20 A