pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAL9516 CAPOCORDA ALLUMINIO 95MM M16

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 95...95 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212184276

Codice prodotto

INRICAL9516

Cod. produttore

ICAL9516

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

95...95 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

120...120 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Materiale:

Alluminio

Terminale stretto:

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero di riferimento alla norma DIN:

22

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

Tipo di colletto:

Lungo

Min. misura AWG:

000

Max. misura AWG:

250 kcmil