INTERCABLE SRL - INRICAL9510 CAPOCORDA ALLUMINIO 95MM M10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 95...95 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Materiale - Alluminio
Confezione
10 PZ
EAN
8014212184252
Codice prodotto
INRICAL9510
Cod. produttore
ICAL9510
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
95...95 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
120...120 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Materiale:
Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero di riferimento alla norma DIN:
22
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
000
Max. misura AWG:
250 kcmil