INTERCABLE SRL - INRICAL30012 CAPOCORDA ALLUMINIO 300 MM M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 300...300 mm²
Forma della sezione - Tondo
Passo del filetto, metrico - 12
Materiale - Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212193933
Codice prodotto
INRICAL30012
Cod. produttore
ICAL30012
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
300...300 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Passo del filetto, metrico:
12
Materiale:
Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero di riferimento alla norma DIN:
34
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
600 kcmil
Max. misura AWG:
600 kcmil