INTERCABLE SRL - INRICAL18516 CAPOCORDA ALLUMINIO 185MM M16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, SE - 240...240 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Materiale - Alluminio
Confezione
5 PZ
EAN
8014212184023
Codice prodotto
INRICAL18516
Cod. produttore
ICAL18516
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
185...185 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, SE:
240...240 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Materiale:
Alluminio
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
sì
A tenuta longitudinale (Colletto lungo):
no
Numero di riferimento alla norma DIN:
28
Numero dei fori di fissaggio:
1
A norma DIN:
sì
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
350 kcmil
Max. misura AWG:
500 kcmil