pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAL18512 CAPOCORDA ALLUMINIO 185MM M12

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICAL18512 CAPOCORDA ALLUMINIO 185MM  M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 240...240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212184016

Codice prodotto

INRICAL18512

Cod. produttore

ICAL18512

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

185...185 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

240...240 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero di riferimento alla norma DIN:

28

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

Tipo di colletto:

Lungo

Min. misura AWG:

350 kcmil

Max. misura AWG:

500 kcmil

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare.\nMateriali: alluminio P-Al 99,5\nDimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione corretta\nManicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica