pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAL12012 CAPOCORDA ALLUMINIO 120MM² M12

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, SE - 150...150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212183941

Codice prodotto

INRICAL12012

Cod. produttore

ICAL12012

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

120...120 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, SE:

150...150 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Materiale:

Alluminio

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

A tenuta longitudinale (Colletto lungo):

no

Numero di riferimento alla norma DIN:

22

Numero dei fori di fissaggio:

1

A norma DIN:

Tipo di colletto:

Lungo

Min. misura AWG:

250 kcmil

Max. misura AWG:

300 kcmil

Per cavi in ​​alluminio rigidi compatti ed a settore circolare. Materiali: alluminio P-Al 99,5 Dimensioni tubo secondo DIN 46329, con marcature per compressione corretta Manicotto riempito con grasso di contatto e chiuso con tappi in plastica