pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRICAE24040 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRICAE24040 TERM. A BUSSOLA NON ISOLATO DIN 46228 T1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 40 mm

  • Isolato - no

  • Confezionati su striscia continua - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212201928

Codice prodotto

INRICAE24040

Cod. produttore

ICAE24040

Produttore

INR

Sezione nominale:

240 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

40 mm

Isolato:

no

Confezionati su striscia continua:

no

Dimensioni AWG:

Altri

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Lunghezza complessiva:

40 mm

Terminale in rame stagnato non isolato idoneo per conduttori a trefoli flessibili