pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGALMB240 GIUNTO AL MULTIT. DRITTO CAVO AL 240MM

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 240...240 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Connessione con terminale in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386755

Codice prodotto

INRGALMB240

Cod. produttore

GALMB240

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

240...240 mm²

Materiale:

Alluminio

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

Min. misura AWG:

500 kcmil

Max. misura AWG:

500 kcmil

Giunti dritti per conduttori in alluminio realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%\nLe sedi interne dei giunti sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica,gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.