INTERCABLE SRL - INRGALMB185120 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 185-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Materiale - Alluminio
Connessione con terminale in rame - no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no
Confezione
3 PZ
EAN
8014212386892
Codice prodotto
INRGALMB185120
Cod. produttore
GALMB185120
Produttore
INR
Forma della sezione:
Tondo
Materiale:
Alluminio
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV
Min. misura AWG:
250 kcmil
Max. misura AWG:
350 kcmil