INTERCABLE SRL - INRGALM50 GIUNTO AL DRITTO MT CAVO AL 50MM²


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Forma della sezione - Tondo 
- Sezione nominale alluminio, RM/SM - 50...50 mm² 
- Materiale - Alluminio 
- Connessione con terminale in rame - no 
- Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no 
Confezione
- 3 PZ 
EAN
8014212386472
Codice prodotto
INRGALM50
Cod. produttore
GALM50
Produttore
INR
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
50...50 mm²
Materiale:
Alluminio
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV
Min. misura AWG:
0
Max. misura AWG:
0
Giunti dritti per conduttori in alluminio.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.