INTERCABLE SRL - INRDMVI65A SET AMPLIFICATORE DI COPPIA DMVI65A INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Coppia massima in entrata - 65 Nm
Misure di collegamento attacco quadrato - 1/2 pollice
Altezza - 340 mm
Larghezza - 210 mm
Con asta di reazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212410320
Codice prodotto
INRDMVI65A
Cod. produttore
DMVI65A
Produttore
INR
Coppia massima in entrata:
65 Nm
Misure di collegamento attacco quadrato:
1/2 pollice
Altezza:
340 mm
Larghezza:
210 mm
Con asta di reazione:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Altri
Set completo per l'avvitamento controllato delle viti di rottura presenti sui connettori e capicorda a rottura dinamometrica Caratteristiche tecniche: • Utilizzo semplice e preciso • Serraggio delle viti efficiente mediante un sistema di trasmissione a riduzione • Funzionamento prograssivo, nessuna sollecitazione eccessiva del materiale, la vite si rompe sempre nel punto di rottura predeterminato • Struttura e barre di supporto in acciaio ad alta resistenza • Corpo in alluminio con superficie anodizzata • Alloggiamento per cacciavite a batteria interamente in plastica resistente agli urti • Impugnatura morbida bicomponente per lavorare senza fatica • Dispositivo bilanciato per un lavoro ottimale • Rapporto di trasmissione 1:24 • Coppia massima 65Nm - 2velocità di rotazione • Attacco quadro da 1/2 "per alloggiare inserti per chiavi a bussola • Distanza tra le barre: 40 mm, espandibile a 53 mm riposizionando i cilindri • Lunghezza barra: 80,5 mm • Potente batteria agli ioni di litio da 12V-2.0 Ah, tempodi ricarica di circa 30 min. • Grado di protezione IP40 - temperatura di esercizio da -10 ° C a + 40 ° C • Dimensioni: circa 340 x 210 x 70 mm • Peso: circa 2,1 kg Dotazione • Impostare DMV65-PTG • Amplificatore di coppia isolato DMVI65A • Cacciavite offset S5 • Inserti per cacciavite a brugola 1/2 "- 05/06/08/10 • Chiave a bussola 1/2 "x 10/13/14/17/19/22/24 • Contenitore di plastica • Istruzioni per l'uso


