pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRDAC10 DERIVAZIONE C-CU 10MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRDAC10 DERIVAZIONE C-CU 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo multifilare (SM/RM) - 10...10 mm²

  • Materiale del conduttore principale - Rame

  • Materiale del conduttore derivazione - Rame

  • Morsetto isolato - no

  • Apertura del canale di serraggio per conduttore principale - Aperto su un lato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212387769

Codice prodotto

INRDAC10

Cod. produttore

DAC10

Produttore

INR

Sezione nominale conduttore derivazione, settoriale/rotondo multifilare (SM/RM):

10...10 mm²

Materiale del conduttore principale:

Rame

Materiale del conduttore derivazione:

Rame

Morsetto isolato:

no

Apertura del canale di serraggio per conduttore principale:

Aperto su un lato

Apertura del canale di serraggio per conduttore derivazione:

Aperto su un lato

Tipo di connessione:

Altri

Materiali: rame elettrolitico Cu-ETP 99,95