pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTT2510 FASCETTE NYLON CON TARGHETTA 100X2,5

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Bianco

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212339430

Codice prodotto

INRCTT2510

Cod. produttore

CTT2510

Produttore

INR

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Bianco

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

78 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...40 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Targhetta di identificazione:

Adiacente al fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

22...22 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Dotate di targhetta identificativa.
Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2.
Temperatura d'esercizio -40°C-+ 85°C.
Temperatura minima d'installazione: -10°C.
Buona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.