pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTS4652 FASCETTE ACCIAIO INOX 520X4,6 AUTOBLOCC.

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 520 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Acciaio Inox

  • Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212339294

Codice prodotto

INRCTS4652

Cod. produttore

CTS4652

Produttore

INR

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

520 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Acciaio Inox

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

885 N

Temperatura di esercizio:

-80...500 °C

Temperatura di montaggio:

-10...40 °C

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

163...163 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Realizzate in acciaio inox AISI 304.
Temperatura d'esercizio: -80?C - +500?C.
Buona resistenza a raggi UV, olii , grassi, solventi, prodotti petroliferi.
Non infiammabile