INTERCABLE SRL - INRCTB2828 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 28X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
8014212339508
Codice prodotto
INRCTB2828
Cod. produttore
CTB2828
Produttore
INR
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-10...85 °C
Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.


