INTERCABLE SRL - INRCTB1919 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 19X19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
8014212339485
Codice prodotto
INRCTB1919
Cod. produttore
CTB1919
Produttore
INR
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.6 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-10...85 °C
Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi\nSupporto fissabile a vite per fascette.


