pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCM150M12 CAPICORDA CU TUBO MT 150MM² D12

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCM150M12 CAPICORDA CU TUBO MT 150MM² D12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 150 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212387264

Codice prodotto

INRCM150M12

Cod. produttore

CM150M12

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

150 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Capicorda da tubo in rame stagnato idoneo per applicazioni MT/BT