INTERCABLE SRL - INRCIP25-M6 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 25MM 6MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Colore dell'isolante - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
8014212352484
Codice prodotto
INRCIP25-M6
Cod. produttore
CIP25-M6
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Colore dell'isolante:
Nero
Terminale stretto:
no
Isolato:
sì
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
4