pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCIP10-M6 CAPICORDA TUBO PREISOLATO 10MM 6MM

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Colore dell'isolante - Nero

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212352385

Codice prodotto

INRCIP10-M6

Cod. produttore

CIP10-M6

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

10 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Colore dell'isolante:

Nero

Terminale stretto:

no

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

8

Capicorda da tubo in rame stagnato preisolato in nylon con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT