INTERCABLE SRL - INRCI95-M8-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 95MM 8M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 95 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Terminale stretto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212327178
Codice prodotto
INRCI95-M8-PR
Cod. produttore
CI95-M8-PR
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
95 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Terminale stretto:
sì
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
000