pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI95-M10-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 95MM² D10

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI95-M10-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 95MM² D10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 95 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Terminale stretto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212347428

Codice prodotto

INRCI95-M10-PR

Cod. produttore

CI95-M10-PR

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

95 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Terminale stretto:

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

000

Capicorda da tubo in rame stagnato con piastra ridotta idoneo per applicazioni BT