pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI70-M16 CAPICORDA TUBO 70MM 16MM

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 16

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212326843

Codice prodotto

INRCI70-M16

Cod. produttore

CI70-M16

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

70 mm²

Passo del filetto, metrico:

16

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

00

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT