pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI70-M10-90 CAPICORDA TUBO 90 70MM 10MM

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 90°

  • Sezione nominale - 70 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212327796

Codice prodotto

INRCI70-M10-90

Cod. produttore

CI70-M10-90

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

90°

Sezione nominale:

70 mm²

Passo del filetto, metrico:

10

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

00

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 90° idoneo per applicazioni BT