pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI50-M6-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 50MM 6M

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI50-M6-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 50MM   6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Terminale stretto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212327147

Codice prodotto

INRCI50-M6-PR

Cod. produttore

CI50-M6-PR

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

50 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Terminale stretto:

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

0

Capicorda da tubo in rame stagnato con piastra ridotta idoneo per applicazioni BT