INTERCABLE SRL - INRCI400-M16 CAPICORDA TUBO 400MM² D16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 400 mm²
Passo del filetto, metrico - 16
Terminale stretto - no
Confezione
5 PZ
EAN
8014212346490
Codice prodotto
INRCI400-M16
Cod. produttore
CI400-M16
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
400 mm²
Passo del filetto, metrico:
16
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
Altri



