INTERCABLE SRL - INRCI35-M6-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 35MM 6M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 35 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Terminale stretto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212327130
Codice prodotto
INRCI35-M6-PR
Cod. produttore
CI35-M6-PR
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
35 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Terminale stretto:
sì
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
2