pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI35-M6-45 CAPICORDA TUBO 45 35MM 6MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI35-M6-45 CAPICORDA TUBO 45  35MM   6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 45°

  • Sezione nominale - 35 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212346919

Codice prodotto

INRCI35-M6-45

Cod. produttore

CI35-M6-45

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

45°

Sezione nominale:

35 mm²

Passo del filetto, metrico:

6

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

2

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 45° idoneo per applicazioni BT