INTERCABLE SRL - INRCI16-M5-FR CAPICORDA FORCELLA 16MM 5MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A forcella
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 16 mm²
Passo del filetto, metrico - 5
Terminale stretto - no
Confezione
50 PZ
EAN
8014212348401
Codice prodotto
INRCI16-M5-FR
Cod. produttore
CI16-M5-FR
Produttore
INR
Forma del terminale:
A forcella
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
16 mm²
Passo del filetto, metrico:
5
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
6