INTERCABLE SRL - INRCI150-M10-90 CAPICORDA TUBO 90 150MM 10MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 90°
Sezione nominale - 150 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Terminale stretto - no
Confezione
10 PZ
EAN
8014212327857
Codice prodotto
INRCI150-M10-90
Cod. produttore
CI150-M10-90
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
90°
Sezione nominale:
150 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
300 kcmil