INTERCABLE SRL - INRCI120-M14-CL CAPICORDA TUBO COLLETTO LUNGO 120MM 14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 120 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8014212327475
Codice prodotto
INRCI120-M14-CL
Cod. produttore
CI120-M14-CL
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
120 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
250 kcmil