pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI120-M12-CL CAPICORDA TUBO COLLETTO LUNGO 120MM 12

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 120 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8014212327468

Codice prodotto

INRCI120-M12-CL

Cod. produttore

CI120-M12-CL

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

120 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

250 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato con colletto lungo idoneo per applicazioni BT