INTERCABLE SRL - INRCALCU25P8 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 25MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 25...25 mm²
Forma della sezione - Tondo
Passo del filetto, metrico - 12
Materiale - Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no
Confezione
3 PZ
EAN
8014212386366
Codice prodotto
INRCALCU25P8
Cod. produttore
CALCU25P8
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
25...25 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Passo del filetto, metrico:
12
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
4
Max. misura AWG:
4