pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLTPG9S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG9

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLTPG9S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - PG9

  • Diametro del foro - 15.2 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Tipologia - Solo punzone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415103

Codice prodotto

INRBLTPG9S

Cod. produttore

BLTPG9S

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

PG9

Diametro del foro:

15.2 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio

Tipologia:

Solo punzone

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

Fori distanziatori:

Punzone di ricambio