pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLTPG48 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG4

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLTPG48 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Diametro del foro - PG48

  • Diametro del foro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415011

Codice prodotto

INRBLTPG48

Cod. produttore

BLTPG48

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Diametro del foro:

PG48

Diametro del foro:

60 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Gli inserti di foratura sono adatti all‘utilizzo manuale e/o oleodinamico, forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto