INTERCABLE SRL - INRBLTPG42 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro - PG42
Diametro del foro - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212415004
Codice prodotto
INRBLTPG42
Cod. produttore
BLTPG42
Produttore
INR
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro:
PG42
Diametro del foro:
54 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
sì