INTERCABLE SRL - INRBLTPG36 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro - PG36
Diametro del foro - 47 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414991
Codice prodotto
INRBLTPG36
Cod. produttore
BLTPG36
Produttore
INR
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro:
PG36
Diametro del foro:
47 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
sì