INTERCABLE SRL - INRBLTPG21 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro - PG21
Diametro del foro - 28.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414977
Codice prodotto
INRBLTPG21
Cod. produttore
BLTPG21
Produttore
INR
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro:
PG21
Diametro del foro:
28.3 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
sì