pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLF36X86 MATRICE+PUNZONEMANUALE FORAT. RETT. 36 X

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLF36X86 MATRICE+PUNZONEMANUALE FORAT. RETT. 36 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Rettangolare

  • Larghezza del foro - 36 mm

  • Altezza del foro - 86 mm

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Tipologia - Completo (con perno di trazione)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415707

Codice prodotto

INRBLF36X86

Cod. produttore

BLF36X86

Produttore

INR

Forma del foro:

Rettangolare

Larghezza del foro:

36 mm

Altezza del foro:

86 mm

Materiale da lavorare:

Acciaio

Tipologia:

Completo (con perno di trazione)

Tipo di azionamento idraulico:

Tipo di azionamento meccanico:

Fori distanziatori:

no

Adatto per lamiera in acciaio. Sistema con 4 punte di centraggio integrate nella matrice per la marcatura dei fori di montaggio. Utilizzo esclusivo con sistemi oleodinamici. Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura rettangolare, tirante, dado di bloccaggio, valigietta in resina con inserto sagomato