INTERCABLE SRL - INRBLF24X65 MATRICE+PUNZONE FORAT. RETT. 24 X 65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Rettangolare
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Completo (con vite di pressione)
Larghezza del foro - 24 mm
Profondità del foro - 65 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212415752
Codice prodotto
INRBLF24X65
Cod. produttore
BLF24X65
Produttore
INR
Forma del foro:
Rettangolare
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Larghezza del foro:
24 mm
Profondità del foro:
65 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
no