INTERCABLE SRL - INRAV8203 PINZA SPELAFILI 6-16 MM²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di intaglio regolabile - no
Taglio longitudinale - no
Taglio tondo - no
Lame intercambiabili - sì
Sezione di spelatura - 6...16 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8014212012609
Codice prodotto
INRAV8203
Cod. produttore
AV8203
Produttore
INR
Profondità di intaglio regolabile:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Lame intercambiabili:
sì
Sezione di spelatura:
6...16 mm²
Taglio a spirale:
no
Min. misura AWG:
10
Max. misura AWG:
6
Per qualsiasi tipo di cavo con sezione da 6 a 16 mmq, particolarmente adatto per cavi schermati


