pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV6240 SGUAINACAVI AMS-MAXI

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV6240 SGUAINACAVI AMS-MAXI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 45...1000 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale -

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212226860

Codice prodotto

INRAV6240

Cod. produttore

AV6240

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

45...1000 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

Taglio a spirale:

no

Indicato per la spellatura della guaina esterna in materiale PE (XLPE), su cavi di alta tensione con schermatura sottile in alluminio, diametro esterno di min. 45mm (limitazione solo per il taglio circolare). Caratteristiche: • Taglio longitudinale e circolare • Consente d’asportare le guaine esterne su cavi di alta tensione • Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi • Regolazione della profondità di taglio da 0 a 5mm (taglio circolare) e 8mm (taglio longitudinale) • Spellatura senza incidere delle parti sottostanti • Lama intercambiabile a due lati • Spellatura agevole fino a -10°C • Manopola di guida