INTERCABLE SRL - INRAV6105 CACCIAVITE CERCAFASE 3,5X95


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 3.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.4 mm
Lunghezza complessiva - 190 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212023759
Codice prodotto
INRAV6105
Cod. produttore
AV6105
Produttore
INR
Larghezza della lama:
3.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.4 mm
Lunghezza complessiva:
190 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
95 mm
Cacciavite di precisione:
no
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Isolamento 1000 V:
sì
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Modello dell'impugnatura:
A un componente
Antimagnetico:
no
Modello antiscintilla:
no
Tipo di codolo:
Quadrato
Materiale della lama:
Acciaio al cromo vanadio
Lama continua:
sì
Lama di protezione della superficie:
Cromato
Trattamento superficiale della lama:
Altri