pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV5000 PEDANA ISOLANTE 24KV

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV5000 PEDANA ISOLANTE 24KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 505 mm

  • Per tensione nominale fino a - 30000 V

  • Per rigidità dielettrica fino a - 30000 kV

  • Lunghezza - 505 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212006363

Codice prodotto

INRAV5000

Cod. produttore

AV5000

Produttore

INR

Larghezza:

505 mm

Per tensione nominale fino a:

30000 V

Per rigidità dielettrica fino a:

30000 kV

Lunghezza:

505 mm

Colore:

Rosso

Spessore:

265 mm

Idonea all’isolamento verso terra dell’operatore durante l’intervento\n• materiale: plastico rinforzato con fibra di vetro\n• superficie antisdrucciolevole\n• isolamento d’esercizio 30.000 V