INTERCABLE SRL - INRAV4810 PENNELLO ISOL. PIEGATO PLASTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Piatta
Modello - Curvo
Dimensione / Misura - 70 mm
Lunghezza complessiva - 400 mm
Materiale del manico - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020055
Codice prodotto
INRAV4810
Cod. produttore
AV4810
Produttore
INR
Forma:
Piatta
Modello:
Curvo
Dimensione / Misura:
70 mm
Lunghezza complessiva:
400 mm
Materiale del manico:
Plastica
Materiale delle setole:
Altri
Per pulire e spolverare le aree di lavoro. in materiale isolante.


