INTERCABLE SRL - INRAV4722 GUANTI ISOLANTI CL. 0-T10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Latex
Foderato - no
Isolato - sì
Modello lungo - sì
Taglia del guanto - 10
Confezione
1 PZ
EAN
8014212006189
Codice prodotto
INRAV4722
Cod. produttore
AV4722
Produttore
INR
Materiale:
Latex
Foderato:
no
Isolato:
sì
Modello lungo:
sì
Taglia del guanto:
10
Con rivestimento anti scivolo:
no
Colore:
Bianco
Protezione da rischi meccanici:
no
Protezione dal gelo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Protezione da rischi chimici:
no
Protezione da calore e fuoco:
no
Modello:
Guanto con dita
Protezione da microrganismi:
no
Protezione da radiazioni ionizzanti:
no
Protezione da contaminazione radioattiva:
no
Spessore:
1 mm
Tipo di superficie:
Altri
Tipo di chiusura:
Altri
Rivestimento:
Completamente rivestito
Design dettagliato del risvolto:
Risvolto, lunghezza spalla
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Tipo di consegna:
A coppie


