pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4701 GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 (7KA) CON PROT.

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4701 GUANTI ISOLANTI CLASSE 0 (7KA) CON PROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Latex

  • Foderato - no

  • Isolato -

  • Modello lungo -

  • Taglia del guanto - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212404459

Codice prodotto

INRAV4701

Cod. produttore

AV4701

Produttore

INR

Materiale:

Latex

Foderato:

no

Isolato:

Modello lungo:

Taglia del guanto:

8

Con rivestimento anti scivolo:

no

Colore:

Arancione

Protezione da rischi meccanici:

no

Protezione dal gelo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Protezione da rischi chimici:

no

Protezione da calore e fuoco:

no

Modello:

Guanto con dita

Protezione da microrganismi:

no

Protezione da radiazioni ionizzanti:

no

Protezione da contaminazione radioattiva:

no

Spessore:

0.5 mm

Tipo di superficie:

Altri

Tipo di chiusura:

Altri

Rivestimento:

Completamente rivestito

Design dettagliato del risvolto:

Risvolto, lunghezza spalla

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Tipo di consegna:

A coppie

Idonei per lavori sotto tensione fino 1000 V - norma CEI EN 60903/classe 0\n\n• resistenza all’arco elettrico di 7kA/0,5 secondo norma CEI EN 61482-1-2/classe II\n• ottimo senso del tatto grazie della struttura speciale sul palmo del guanto\n• protezionemeccanica\n\nMateriale:\n• lattice\n• lunghezza 360 mm\n• colore: arancione