INTERCABLE SRL - INRAV4341 TAPPETO ISOLANTE 50000 V (1 X 1 M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per tensione nominale fino a - 50000 V
Colore - Altri
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212009203
Codice prodotto
INRAV4341
Cod. produttore
AV4341
Produttore
INR
Per tensione nominale fino a:
50000 V
Colore:
Altri
Materiale:
Altri
• per l’isolamento permanente in cabine o locali i quali richiedono ad un alto grado d’isolamento\n• spessore: 4,5 mm – 1,65 g/cm2 (77 Shore)\n• normativa: certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303\n• struttura: lato terra antisdrucciolevole / lato d’appoggio antiscivolo a lamelle (sopra)\n• altre strutture o misure solo su richiesta