INTERCABLE SRL - INRAV4330 TAPPETO ISOLANTE 30 KV 10X1 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 10000 mm
Per tensione nominale fino a - 30000 V
Per rigidità dielettrica fino a - 30000 kV
Arrotolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212303943
Codice prodotto
INRAV4330
Cod. produttore
AV4330
Produttore
INR
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
10000 mm
Per tensione nominale fino a:
30000 V
Per rigidità dielettrica fino a:
30000 kV
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Blu
Spessore:
3.5 mm
• per l’isolamento permanente in cabine e/o locali i quali richiedono ad un altro grado d'isolamento\n• materiale: gomma naturale di elevata rigidità di elettrica, spessore 3,5 mm\n• certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303\n• con superficie antisdrucciolevole\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste