INTERCABLE SRL - INRAV4311 TAPPETTO ISOLANTE 1000X1200X4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 1200 mm
Per tensione nominale fino a - 1000 V
Arrotolabile - sì
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212029133
Codice prodotto
INRAV4311
Cod. produttore
AV4311
Produttore
INR
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
1200 mm
Per tensione nominale fino a:
1000 V
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Blu
Spessore:
4 mm
Trasparente:
no
Versione vasca:
no
Per l’isolamento della zona a rischio durante l’esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea\n\nMateriale:\n• gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati\n• spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)\n• con superficie antisdrucciolevole\n• normativa: VDE 0680\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste\n• colore: grigio


